Tête de fraisage torique, usinage dur 12/0,5 mm

Réf.: 210265 12/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 / R (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 45
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ tête de coupe D 12 mm
Nuance HB7730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le chanfreinage; 0,05×D pour le copiage
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 12 mm
Long. tête l 16 mm
Long. coupe L2 9 mm
Rayon d'angle 0,5 mm
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm
Type de queue GARANT TopCut
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210265 12/0,5
EAN / GTIN 4045197607454
Réf. fabricant 210265 12/0,5

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
130
Acier < 55 HRC
H
65
Acier < 60 HRC
H
55
à sec
 
Air
 

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout