{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents D | 12 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 12 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 16 mm | |
Long. coupe L2 | 9 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,24 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197891297 | |
Réf. fabricant | 210245 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête de fraisage pour dressage GARANT Master Steel, chanfrein à 45°, HB730, ⌀ D h10: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 104.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 93.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Arrosage interne | non | non | non |
Long. coupe L2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,07 mm | 0,08 mm |
⌀ dents D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |