Il existe une alternative à ce produit

Fraise à bout hémisphérique PCD avec arrosage interne Coupe droite 3 mm

Réf.: 209655 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: PCD
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 3 mm
    Revêtement PCD
    Type d'outils PCD
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 2
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne oui
    Longueur de coupe Lc 2,5 mm
    Rayon R 1,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 9 mm
    ⌀ de détalonnage D1 2,8 mm
    Longueur totale L 60 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans le PRFV/PRFC 0,03 mm
    Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,06 mm
    Avance fz pour le copiage dans le PRFV/PRFC 0,05 mm
    Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,1 mm
    Bague de couleur Noir
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 209655 3
    EAN / GTIN 4045197513304
    Réf. fabricant 209655 3

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    2400
    Alu (à copeaux courts)
    N
    2000
    Alu > 10% Si
    N
    1500
    PMMA Acrylique
    N
    1000
    PE-HD
    N
    900
    PA 66
    N
    900
    PEEK
    N
    800
    PVDF GF20
    N
    1200
    POM GF25
    N
    1200
    PA 66 GF30
    N
    1000
    PEEK GF30
    N
    1000
    PTFE CF25
    N
    1000
    PEEK CF30
    N
    800
    MMC
    N
    400
    PRFV
    N
    500
    PRFC
    N
    500
    Hybride
    N
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraises PCD hautes performances pour un rendement optimal dans l’usinage du PRFC, du PRFV et du graphite.
    Coupe droite pour usage neutre.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier