{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
Polomer R | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 35 mm | |
⌀ vôle D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v GFK CFK | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku | 0,11 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v GFK CFK | 0,1 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku | 0,15 mm | |
Farebný krúžok | čierna | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Référence article | 209655 16 | |
EAN / GTIN | 4045197513373 | |
Réf. fabricant | 209655 16 |