{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 7,9 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Chanfreinage | 30 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Angle du chanfrein de bec | 30 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208168 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537416 | |
Réf. fabricant | 208168 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 60° 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
97 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
198 article(s) en stock
CHF 30.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF 30.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
CHF 54.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type de produit | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs |
Chanfreinage | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |