{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 7,9 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Chanfreinage | 30 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208160 8 | |
EAN / GTIN | 4045197129390 | |
Réf. fabricant | 208160 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
79 article(s) en stock
30,20 CHF
CHF 18.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 30.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm | 63 mm |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | 90 degré | 90 degré | 60 degré | 60 degré |
⌀ dents DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Chanfreinage | 30 degré | 45 degré | 45 degré | 30 degré | 30 degré |