{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
⌀ min. D3 | 3 mm | |
⌀ max. D2 | 6 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 2,9 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Chanfreinage | 30 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208165 6M | |
EAN / GTIN | 4062406380335 | |
Réf. fabricant | 208165 6M |