Fraise à ébavurer carbure monobloc hélicoïdale 60° 10 mm

Réf.: 208165 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 9,9 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Chanfreinage 30 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208165 10
EAN / GTIN 4062406380359
Réf. fabricant 208165 10

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
65
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.
Fraise à ébavurer pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement permet une utilisation dans l'Aluminium ou l'INOX.
Tolérance: dim. S = ±0,2 mm. Angle de pointe ±5 minutes d’angle.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.