{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Serie | Diabolo | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 8,5 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,055 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208158 12 | |
EAN / GTIN | 4062406288266 | |
Réf. fabricant | 208158 12 |