Fraises à ébavurer carbure monobloc hélicoïdales GARANT Diabolo 90° 10M mm

Réf.: 208158 10M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Serie Diabolo
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h6
⌀ min. D3 5 mm
⌀ max. D2 10 mm
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 3,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,035 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208158 10M
EAN / GTIN 4062406378905
Réf. fabricant 208158 10M

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 65 HRC
H
60
Acier < 67 HRC
H
35
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à ébavurer spécialement conçue pour l’usinage dur. Le revêtement Diabolo optimisé permet d’allonger la durée de vie et d’améliorer la qualité d’état de surface.
Tolérance: dim. S = ±0,2 mm.
Angle de pointe = ±5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.
Fraise à ébavurer extra-longue pour d’excellents résultats d’ébavurage sur des contours particulièrement difficiles d’accès. Outils sans pointe.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier