Fraise à ébavurer carbure monobloc hélicoïdale 90° 4 mm

Réf.: 208156 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 4 mm
    Revêtement TiSiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 35 degré
    Direction de l'approche Horizontal et oblique
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Dim. S 2,8 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 4 mm
    Chanfreinage 45 degré
    Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Ebavureurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 208156 4
    EAN / GTIN 4062406774912
    Réf. fabricant 208156 4

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    220
    Acier < 500 N/mm²
    P
    130
    Acier < 750 N/mm²
    P
    115
    Acier < 900 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    65
    Acier < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    100
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraise à ébavurer pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement permet d’éviter efficacement les arêtes rapportées, même dans l’aluminium ou l’INOX.
    Tolérance: dim. S =+/- 0,2 mm.
    Angle de pointe = +/- 5 minutes d’angle.
    Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.

    Utilisation:

    Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier