{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208156 1 | |
EAN / GTIN | 4062406774882 | |
Réf. fabricant | 208156 1 |