{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,045 mm | |
Avance fzdans l’acrylique PMMA | 0,045 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406774783 | |
Réf. fabricant | 208154 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à ébavurer carbure monobloc hélicoïdale 90° 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 37.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 33.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 20.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norm | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ dents DC | 6 | 6 | 6 |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Chanfreinage | 45 | 45 | 45 |