Fraise à ébavurer carbure monobloc hélicoïdale 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 10Mmm

Réf.: 208154 10M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
⌀ min. D3 5 mm
⌀ max. D2 10 mm
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 3,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,07 mm
Avance fzdans l’acrylique PMMA 0,07 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208154 10M
EAN / GTIN 4062406774820
Réf. fabricant 208154 10M

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraise à ébavurer avec goujures polies et arêtes vives, spécialement conçue pour l’usinage de l’aluminium et du plastique.
Tolérance: Dim. S = +/- 0,2 mm.
Angle de pointe = +/- 5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.
Fraise à ébavurer extra-longue pour d’excellents résultats d’ébavurage sur des contours particulièrement difficiles d’accès. Outils sans pointe.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier