Fraise à copier à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Diabolo 1X5 mm

Réf.: 207377 1X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dc × L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Diabolo
    ⌀ dents DC 1 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,005
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h5
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 0,8 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 5 mm
    ⌀ de détalonnage D1 0,96 mm
    Longueur totale L 54 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,022 mm
    Facteur de correction ap corr 1
    Bague de couleur rouge
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207377 1X5
    EAN / GTIN 4062406387815
    Réf. fabricant 207377 1X5

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    200
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acier < 50 HRC
    H
    120
    Acier < 55 HRC
    H
    100
    Acier < 60 HRC
    H
    72
    Acier < 65 HRC
    H
    55
    Acier < 67 HRC
    H
    50
    Acier < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Diabolo:
    Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l’usinage dur hautes performances. Egalement idéales pour l’usinage de cuivre électrolytique.
    Angle d’épaulement α = 16°.
    Queue très stable pour des durées de vie plus élevées.
    Tolérances:
    • Rayon de coupe : Contour de rayon = 0 / -0,005 mm.
    • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Remarque(s):

    En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
    Valeurs pour:
    Copiage: ap = 0,05×D×ap corr
    Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine! Par ex: vf = 18000 [tr/min]× fz [mm/dent]× z

    Téléchargements et documents

    De la même série "Diabolo" Afficher tout