{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
Cutting edge ⌀ DC | 1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
No. of teeth Z | 2 | |
Helix angle | 30 degrees | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Flute length Lc | 0.8 mm | |
Corner radius R1 | 0.5 mm | |
Overhang length L1 incl. recess | 16 mm | |
Recess ⌀ D1 | 0.96 mm | |
Overall length L | 54 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed fz for copy milling in steel < 65 HRC | 0.018 mm | |
Correction factor ap corr | 0.12 | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207377 1X16 | |
EAN / GTIN | 4062406387853 | |
Réf. fabricant | 207377 1X16 |