Fraise à bout sphérique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 1 mm

Réf.: 207372 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Diabolo
    ⌀ dents DC 1 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 1,2 mm
    Rayon R 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 2 mm
    ⌀ de détalonnage D1 0,95 mm
    Longueur totale L 75 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    L2 27 mm
    ⌀ D2 2,3 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207372 1
    EAN / GTIN 4045197600325
    Réf. fabricant 207372 1

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
    P
    180
    Acier < 50 HRC
    H
    170
    Acier < 55 HRC
    H
    150
    Acier < 60 HRC
    H
    135
    Acier < 65 HRC
    H
    95
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Diabolo:
    Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
    Dépouille conique à 1,5° (angle α).
    Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Diabolo" Afficher tout