{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 0,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 1 mm | |
Rayon R | 0,4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 1,6 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,1 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC | 0,005 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207372 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197600318 | |
Réf. fabricant | 207372 0,8 |