{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Rayon R | 4 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207155 8 | |
EAN / GTIN | 4045197126573 | |
Réf. fabricant | 207155 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 43.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 101.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
75,40 CHF
CHF 45.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 107.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 41.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage | 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 58 mm | 100 mm | 100 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |