{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 9 mm | |
Rayon R | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207155 5 | |
EAN / GTIN | 4045197126559 | |
Réf. fabricant | 207155 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc 5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 32.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 77.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 82.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 31.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage ;0,03×D pour le copiage | 0,2×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage |
Longueur totale L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Rayon R | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 5 | 5 | 5 | 5 |