Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc 20 mm

Réf.: 207106 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 26 mm
    Rayon R 10 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 40 mm
    ⌀ de détalonnage D1 19,7 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,135 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207106 20
    EAN / GTIN 4045197540539
    Réf. fabricant 207106 20

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    230
    Alu (à copeaux courts)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Acier < 500 N/mm²
    P
    90
    Acier < 750 N/mm²
    P
    80
    Acier < 900 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Fonte GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.