Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc 1 mm

Réf.: 207106 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 2 mm
Rayon R 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 3 mm
⌀ de détalonnage D1 0,95 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,006 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,006 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207106 1
EAN / GTIN 4045197540416

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
230
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier