Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ f8 DC / R1: 6/1,0mm

Réf.: 206373 6/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Ni-based
⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 50 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC DIN 6535 HA
Longueur de coupe Lc 19 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 25 mm
⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'Inconel® 0,03 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur rose
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206373 6/1,0
EAN / GTIN 4062406565398
Réf. fabricant 206373 6/1,0

Tableau d’application

Inconel
S
50
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat innovant spécialement conçu pour l’usinage des alliages à base de nickel. Nouveau revêtement.

Utilisation:

Pour le fraisage d’alliages à base de nickel présentant une dureté élevée.
Pour les opérations de finition.