{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Ni-based | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC DIN 6535 HA | |
Longueur de coupe Lc | 31 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 41 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,8 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'Inconel® | 0,04 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206373 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565435 | |
Réf. fabricant | 206373 10/1,0 |