{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Steel | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 74 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206359 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943583 | |
Réf. fabricant | 206359 20/4,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 20/4,0 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 444.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 219.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 | 19,5 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Rayon de coupe R1 | 4 | 4 |
⌀ queue Ds | 20 | 20 |