Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 10/2,0 mm

Réf.: 206335 10/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Master Steel
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,2×D; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 60 mm
⌀ détalonnage min. D5 9,2 mm
⌀ détalonnage max. D6 9,9 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,035 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,04 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206335 10/2,0
EAN / GTIN 4062406276867
Réf. fabricant 206335 10/2,0

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
75
Acier < 1400 N/mm²
P
65
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances. Pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans différents matériaux.
Avec double angle de dépouille latérale.
Tolérance: Rayon de coupe R1
Dim. rayon 0,1 mm – 1 mm: R1 = ± 0,003 mm.
Dim. rayon > 1,0 mm: R1 = ± 0,005 mm.

Utilisation:

Spécialement conçue pour l'usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d'outils pour le copiage. Excellents résultats en fraisage à sec.

Remarque(s):

Produit succédant à 206300.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout