{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 7 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 21 mm | |
⌀ détalonnage min. D5 | 5,5 mm | |
⌀ détalonnage max. D6 | 5,9 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206333 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406276270 | |
Réf. fabricant | 206333 6/0,5 |