{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 12 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Dim. ap max balayage | 0,17 mm | |
Rayon de programmation | 0,5 mm | |
Longueur de coupe Lc | 3,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 28 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,6 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle d'attaque κ | 6 degré | |
Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,059 mm | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Fraises en bout UGV |
Référence article | 206275 5 | |
EAN / GTIN | 4045197860866 | |
Réf. fabricant | 206275 5 |