Fraise en bout torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Réf.: 206275 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h9
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 12 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Dim. ap max balayage 0,06 mm
Rayon de programmation 0,3 mm
Longueur de coupe Lc 1,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
⌀ de détalonnage D1 1,7 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle d'attaque κ 10,5 degré
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,018 mm
Bague de couleur rouge
Type de produit Fraises en bout UGV

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206275 2
EAN / GTIN 4045197858047
Réf. fabricant 206275 2

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
160
Acier < 50 HRC
H
145
Acier < 55 HRC
H
130
Acier < 60 HRC
H
95
Acier < 65 HRC
H
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.
Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.

Utilisation:

Pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles dans l'usinage dur dans des conditions HPC / HSC. L'application de stratégies de fraisage spéciales permet d'atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Produit succédant à 206278.
Outils réaffûtables.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout