{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2 mm | |
Revêtement | AlTiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 20 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Dim. ap max balayage | 0,17 mm | |
Rayon de programmation | 0,187 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,11 mm | |
Rayon en bout R3 | 2,4 mm | |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 4 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 1,95 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC | 0,071 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraises en bout toriques |
Référence article | 206269 2 | |
EAN / GTIN | 4067263132646 | |
Réf. fabricant | 206269 2 |