Fraises grande avance carbure monobloc UGV 1 mm

Réf.: 206269 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1 mm
Revêtement AlTiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 20 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Méthode d'usinage UGV
Dim. ap max balayage 0,12 mm
Rayon de programmation 0,129 mm
Rayon de coupe R1 0,1 mm
Rayon en bout R3 1,2 mm
Longueur de coupe Lc 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 3 mm
⌀ de détalonnage D1 0,95 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle d'attaque κ 11 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC 0,036 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises en bout toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206269 1
EAN / GTIN 4067263132639
Réf. fabricant 206269 1

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
105
Acier < 55 HRC
H
105
Acier < 60 HRC
H
75
Acier < 65 HRC
H
64
Acier < 67 HRC
H
53
Acier < 70 HRC
H
53
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Substrat innovant à grains ultra-fins, spécialement conçu pour l’usinage dur jusqu’à 70 HRC. Nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un excellent enlèvement de copeaux.
Tolérance: Rayon de coupe R1 = +/- 0,01 mm

Utilisation:

Spécialement conçue pour l’usinage à grande vitesse HSC dans la fabrication de moules et d’outils, pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles. Volumes de copeaux très élevés dans l’usinage dur.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier