Fraise en bout torique carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 6mm

Réf.: 206266 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h9
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 15 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Dim. ap max balayage 0,4 mm
Rayon de programmation 1 mm
Longueur de coupe Lc 3,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 20 mm
⌀ de détalonnage D1 5,2 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle d'attaque κ 12,5 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,106 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises en bout UGV

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206266 6
EAN / GTIN 4045197860644
Réf. fabricant 206266 6

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
155
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
145
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Utilisation:

Pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles durant l'usinage intégral dans des conditions HPC / HSC.
L’application de stratégies de fraisage spéciales permet d’atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Produit succédant à 206272.
Outils réaffûtables.