{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Dim. ap max balayage | 0,7 mm | |
Rayon de programmation | 2 mm | |
Longueur de coupe Lc | 5,8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 26 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9 mm | |
Longueur totale L | 85 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,216 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises en bout UGV |
Référence article | 206266 10 | |
EAN / GTIN | 4045197860668 | |
Réf. fabricant | 206266 10 |