GARANT Master Alu SlotMachine fraisetorique carbure monobloc HPC / TPC 10/2,0 mm

Réf.: 206258 10/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC; TPC
Longueur de coupe Lc 41 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 50 mm
⌀ de détalonnage D1 9,5 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206258 10/2,0
EAN / GTIN 4062406398330
Réf. fabricant 206258 10/2,0

Tableau d’application

Alu.
N
450
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux non ferreux à copeaux longs.
Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d'avance supérieures. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l’utilisation d’un substrat micrograin innovant.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier