GARANT Master Alu SlotMachine fraisetorique carbure monobloc HPC / TPC 10/0,5 mm

Réf.: 206258 10/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC; TPC
Longueur de coupe Lc 41 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 50 mm
⌀ de détalonnage D1 9,5 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206258 10/0,5
EAN / GTIN 4062406398323
Réf. fabricant 206258 10/0,5

Tableau d’application

Alu.
N
450
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux non ferreux à copeaux longs.
Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d'avance supérieures. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l’utilisation d’un substrat micrograin innovant.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout