{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 9 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 90 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,4 mm | |
Longueur totale L | 130 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,04 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts | 0,045 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206075 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197766557 | |
Réf. fabricant | 206075 8/1,0 |