Fraise torique carbure monobloc 12/1,5 mm

Réf.: 206075 12/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 12 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 12 mm
    Rayon de coupe R1 1,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 115 mm
    ⌀ de détalonnage D1 11 mm
    Longueur totale L 160 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,079 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206075 12/1,5
    EAN / GTIN 4045197766595
    Réf. fabricant 206075 12/1,5

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Acrylique
    N
    130
    PE-HD
    N
    80
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    PVDF GF20
    N
    90
    POM GF25
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
    Avec double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale.
    Grande stabilité
    grâce à l'âme renforcée.
    Tolérance: R1 = ±0,01 mm.