Fraise ébauche carbure monobloc MTC 25 mm

Réf.: 205715 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 50 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,5 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205715 25
EAN / GTIN 4045197551344
Réf. fabricant 205715 25

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
155
Acier < 900 N/mm²
P
155
Acier < 1100 N/mm²
P
125
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527. Profil spécial optimisé pour l'ébauche. Très grande capacité de coupe.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche carbure monobloc MTC 25 mm

Fraise ébauche carbure monobloc MTC 25 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  501.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  404.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  485.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  552.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  683.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN non revêtu TiAlN TiAlN TiAlN
Angle du chanfrein de bec 45 degré 45 degré 45 degré 45 degré 45 degré
Bague de couleur Vert Sans Sans rose Vert
Longueur totale L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
⌀ dents DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Longueur de coupe Lc 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical