{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 65 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 24 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Réf. fabricant | 205711 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 552.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 404.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 485.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 683.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 501.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | rose | Sans | Sans | Vert | Vert |
Longueur totale L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |