{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Profil de fraise | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Spiralwinkel | 42 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Zustellrichtung | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 0,2×D | |
Schaft | DIN 6535 HB avec h6 | |
Innenkühlung | non | |
Méthode d'usinage | HPC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 81 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205557 8 | |
EAN / GTIN | 4062406377038 | |
Réf. fabricant | 205557 8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |