{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 54 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,8 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 1,05 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,12 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,14 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205330 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644039 | |
Réf. fabricant | 205330 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche carbure monobloc 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 219.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 226.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 196.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 239.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 381.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Jaune | Vert | Vert | Vert | bleu |
Longueur totale L | 104 mm | 126 mm | 104 mm | 126 mm | 126 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 1,05 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,35 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |