Fraise ébauche carbure monobloc 10 mm

Réf.: 205330 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 32 mm
⌀ de détalonnage D1 9,8 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,55 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,09 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205330 10
EAN / GTIN 4045197644008
Réf. fabricant 205330 10

Tableau d’application

Alu.
N
270
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Cu
N
80
CuZn
N
100
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Profil rond.
Affûtage spécial pour l'usinage des métaux non ferreux.