{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme d'usine | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,12×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 49 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 60 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,32 mm | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium | 0,078 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205276 12 | |
EAN / GTIN | 4062406581381 | |
Réf. fabricant | 205276 12 |