Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine TPC 10 mm

Réf.: 205276 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme d'usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme d'usine
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,12×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 41 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 50 mm
⌀ de détalonnage D1 9,5 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Arrondi d’angle rv 0,32 mm
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium 0,065 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205276 10
EAN / GTIN 4062406581374

Tableau d’application

Alu.
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche.
Affûtage spécial pour l’usinage des métaux non ferreux. Nette réduction du volume de copeaux grâce à la fragmentation ciblée des copeaux en raison de la géométrie de coupe spéciale.
Solution pour l’usinage TPC. Idéal pour une fabrication automatisée, en raison de l’absence d’accumulation de copeaux dans la machine.

Remarque(s):

Pour les opérations d’ébauche particulièrement exigeantes, utiliser des outils avec des méplats de serrage HB. Disponibles dans l’eShop de Hoffmann Group.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
aemax = 0,12 × D pour l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier