{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 17 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 204015 5 | |
EAN / GTIN | 4045197951885 | |
Réf. fabricant | 204015 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 31.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 24.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 27.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 30.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 62 mm | 70 mm | 54 mm | 57 mm | 62 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Type | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |