{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,06 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 204012 6 | |
EAN / GTIN | 4045197886392 | |
Réf. fabricant | 204012 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
60,90 CHF
CHF 36.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 44.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 57.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 22.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ dents DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,054 mm | 0,04 mm | 0,054 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |