{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Titan | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,07×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 48 mm | |
Longueur totale L | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203633 16 | |
EAN / GTIN | 4045197992055 | |
Réf. fabricant | 203633 16 |