Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Titan HPC 12 mm

Réf.: 203633 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Titan
⌀ dents DC 12 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 7
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 36 mm
Longueur totale L 93 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Arrondi d’angle rv 0,05 mm
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,04 mm
Bague de couleur rose
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203633 12
EAN / GTIN 4045197992048
Réf. fabricant 203633 12

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
130
Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le fraisage en roulant lors de la passe de finition dans le titane et les alliages de titane.

Avantage(s):

Convient pour la technique médicale et les denrées alimentaires.