{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203619 10 | |
EAN / GTIN | 4045197958891 | |
Réf. fabricant | 203619 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 60.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 120.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 124.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 110.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Bague de couleur | Sans | Vert | Jaune | Jaune |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 38 degré | 38 degré |
Type | N | N | W | W |
Nombre de dents Z | 6 | 7 | 5 | 5 |