{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 35 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,065 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203207 10 | |
EAN / GTIN | 4062406565879 | |
Réf. fabricant | 203207 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC, non revêtu, ⌀ e8 DC: 10mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 110.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 120.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 60.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 124.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | TiAlN | DLC |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | f8 | h10 | h6 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |